Caisse à outils Stanley 1-94-749, Largeur: 269 mm | Hauteur: 290 mm | Longueur: 720 mm
Boîte à outils PRO étanche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :1-94-749
Rubix :5511-7069488
EAN :3253561947490



Documents
Détails articles : BOITE A OUTILS 59CM 1-94-749 FATMAX (UC3-UU18)
La boîte à outils FATMAX® Heavy Duty de Stanley est conçue pour le transport et le rangement d’outils à main, d’outillage électroportatif et d’accessoires volumineux. Sa structure en polypropylène, son indice de protection IP53 et ses éléments métalliques anticorrosion lui permettent de durer dans les environnements d'atelier comme de chantier.
Caractéristiques :
La structure en polypropylène confère à cette boîte une résistance aux chocs et à la déformation, même sous charge importante. Le joint d'étanchéité périphérique, combiné à la protection IP53, limite l'infiltration de poussière et protège le contenu contre les projections d'eau lors des déplacements ou du stockage en extérieur.
Les grands loquets métalliques anti-corrosion se cadenassent, sécurisant le contenu en atelier comme sur chantier. La poignée bimatière absorbe la charge tout en maintenant une prise ferme, y compris pour des contenus lourds. Le plateau amovible, conçu aux trois quarts de la longueur intérieure, permet d'accéder rapidement aux outils en surface sans déplacer ceux stockés en fond de boîte. Le couvercle intègre une rainure en V permettant d'effectuer des coupes d'appoint de bois ou de tubes lorsque l'espace de travail est limité.
Spécifications :
• Matériau : polypropylène
• Indice de protection : IP53
• Charge maximale : 30 kg
• Référence 1-93-935 :
◦ Dimensions extérieures (L × P × H) : 71 × 29,4 × 32 cm
◦ Dimensions intérieures (L × P × H) : 60 × 24,5 × 21,5 cm
◦ Capacité : 32 L
• Référence 1-94-749 :
◦ Dimensions extérieures (L × P × H) : 58 × 26,9 × 30,8 cm
◦ Dimensions intérieures (L × P × H) : 46,5 × 23 × 19,1 cm
◦ Capacité : 20 L
Normes :
• IP53 : cet indice indique une protection contre la pénétration de poussières et les projections d’eau
Caractéristiques :
La structure en polypropylène confère à cette boîte une résistance aux chocs et à la déformation, même sous charge importante. Le joint d'étanchéité périphérique, combiné à la protection IP53, limite l'infiltration de poussière et protège le contenu contre les projections d'eau lors des déplacements ou du stockage en extérieur.
Les grands loquets métalliques anti-corrosion se cadenassent, sécurisant le contenu en atelier comme sur chantier. La poignée bimatière absorbe la charge tout en maintenant une prise ferme, y compris pour des contenus lourds. Le plateau amovible, conçu aux trois quarts de la longueur intérieure, permet d'accéder rapidement aux outils en surface sans déplacer ceux stockés en fond de boîte. Le couvercle intègre une rainure en V permettant d'effectuer des coupes d'appoint de bois ou de tubes lorsque l'espace de travail est limité.
Spécifications :
• Matériau : polypropylène
• Indice de protection : IP53
• Charge maximale : 30 kg
• Référence 1-93-935 :
◦ Dimensions extérieures (L × P × H) : 71 × 29,4 × 32 cm
◦ Dimensions intérieures (L × P × H) : 60 × 24,5 × 21,5 cm
◦ Capacité : 32 L
• Référence 1-94-749 :
◦ Dimensions extérieures (L × P × H) : 58 × 26,9 × 30,8 cm
◦ Dimensions intérieures (L × P × H) : 46,5 × 23 × 19,1 cm
◦ Capacité : 20 L
Normes :
• IP53 : cet indice indique une protection contre la pénétration de poussières et les projections d’eau
Points forts
• Durabilité renforcée par la structure en polypropylène et les loquets métalliques anticorrosion
• Sécurisation du matériel grâce aux fermetures cadenassables
• Protection du contenu contre la poussière et les projections d’eau grâce à l’indice IP53 et au joint d’étanchéité
• Transport facilité par la poignée ergonomique bimatière adaptée aux charges importantes
• Accès rapide aux consommables et petits outils grâce au plateau porte-outils amovible
• Sécurisation du matériel grâce aux fermetures cadenassables
• Protection du contenu contre la poussière et les projections d’eau grâce à l’indice IP53 et au joint d’étanchéité
• Transport facilité par la poignée ergonomique bimatière adaptée aux charges importantes
• Accès rapide aux consommables et petits outils grâce au plateau porte-outils amovible
Applications
Ces boîtes à outils trouvent leur place dans tous les contextes où l'outillage doit être transporté, protégé et rapidement accessible. Sur les chantiers du bâtiment, elles accompagnent les déplacements entre zones de travail tout en protégeant électroportatifs et outils à main des intempéries. En maintenance industrielle, elles facilitent les rondes d'intervention en regroupant dans un seul contenant des outils de tailles hétérogènes. Les secteurs concernés sont nombreux : travaux publics, électricité, plomberie, menuiserie, mécanique industrielle ou entretien d'équipements. La possibilité de cadenasser la boîte en fait également une solution adaptée au stockage en véhicule atelier ou dans des zones d'accès partagé.
Informations techniques
Attributs
| Matière | polypropylène |
|---|---|
| Hauteur | 290 mm |
| Longueur | 720 mm |
| Largeur | 269 mm |
| Couleur | noir |
| Charge admissible | 30 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,12 € HT
/ boite
98,54 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h