Caisse à outils Stanley 1-95-612, Largeur: 293 mm | Hauteur: 222 mm | Longueur: 497 mm

Boîte à outils bimatière

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :1-95-612
Rubix :5511-5200842
EAN :3253561956126
BOITE A OUTILS BIMATIERE 51 CM (UC4-UU20)

Résumé technique

Matièreplastique ; métal
Hauteur222 mm
Longueur497 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BOITE A OUTILS BIMATIERE 51 CM (UC4-UU20)


Axe de charnière métal en une seule pièce sur toute la longueur du couvercle
Larges attaches métalliques anti-corrosion
Poignée bimatière
Rainure en "v" sur le couvercle pour coupe d'appoint
Plateau porte outils 3/4 integré
Cadenassable
Charge maximale : de 23 à 28 kg
Capacité : de 16 à 22.5 litres

Informations techniques


Attributs
Matièreplastique ; métal
Hauteur222 mm
Longueur497 mm
Largeur293 mm
Typeboîte à outils en métal et en plastique
Couleurnoir
90,65 HT
/ unité
108,78 TTC
  • Epuisé