Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo MSFW-230-50/60-DS-OD
Bobine
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MSFW-230-50/60-DS-OD
Rubix :0326-2180004
Fabricant :175118
EAN :4052568037871
Détails articles : BOBINE MSFW-230-50/60-DS-OD 175118
bobine MSFW-230-50/60-DS-OD pour tension alternative, sans connecteur. Position de montage=indifférent, Affichage de la position de commutation=non, Temps d'appel min.=10 ms, Facteur de marche=100 %, Facteur de puissance cos {phi}=0,7
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | bobines pour vanne |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,46 € HT
/ unité
56,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours