Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-L1-10HW-G18-6-GR
Barrette
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABM-L1-10HW-G18-6-GR
Rubix :0326-2564192
Fabricant :573436
EAN :4052568220341
Détails articles : BARRETTE DE RACCORDEMENT VABM-L1-10HW-G18-6-GR
Barrette de raccordement VABM-L1-10HW-G18-6-GR Dimension modulaire=10,5 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=6, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température de stockage=-20 - 60 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de connexion pour vuvg |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,48 € HT
/ unité
202,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours