Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo MD-2-24VDC-PA
Bobine de solénoïde
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MD-2-24VDC-PA
Rubix :0326-2571267
Fabricant :549903
EAN :4052568051921
Détails articles : BOBINE MD-2-24VDC-PA
Sans prise de courant, modèle de prise de courant conforme à la norme EN 175301-803, type A.
bobine MD-2-24VDC-PA pour tension continue, sans connecteur. Position de montage=indifférent, Facteur de marche=100 %, Caractéristiques de bobine=24 V DC : 6,8 W, Variations de tension admissibles=+/- 10 %, Conformité PWIS=VDMA24364-B2-L
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | bobine de solénoïde |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,48 € HT
/ unité
46,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours