Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo MD-2-230VAC-PA

Bobine

Voir les informations techniques

Références

Festo :MD-2-230VAC-PA
Rubix :0326-2570302
Fabricant :549905
EAN :4052568051945
BOBINE MD-2-230VAC-PA

Résumé technique

Typebobine magnétique sans protection antidéflagrante

Détails articles : BOBINE MD-2-230VAC-PA


Bobine MD-2-230VAC-PA pour tension alternative, sans connecteur. Position de montage=indifférent, Facteur de marche=100%, Facteur de puissance cos {phi}=0,7, Caractéristiques de bobine=230 V CA: 50/60 Hz, puissance d'appel 14,5 VA, puissance de maintien 10,5 VA, Variations de fréquence admissibles=+/- 10 %
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typebobine magnétique sans protection antidéflagrante
38,48 € HT
/ unité
46,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours