Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-C7-12M-G18-7

Barrette

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABM-C7-12M-G18-7
Rubix :0326-2570336
Fabricant :549644
EAN :4052568191009
BARRETTE DE RACCORDEMENT VAB M-C7 7-12M-G18-7

Résumé technique

Typebloc de raccordement pour vovg

Détails articles : BARRETTE DE RACCORDEMENT VAB M-C7 7-12M-G18-7


Barrette de raccordement VABM-C7-12M-G18-7 pour électrodistributeur VOVG avec pilotage séparé interne. Nombre max. d'emplacements de distributeurs=7, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=182 g, Raccord pneumatique 1=G1/8, Raccord pneumatique 2=M7

Informations techniques


Attributs
Typebloc de raccordement pour vovg
137,33 € HT
/ unité
164,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours