Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo CPX-AB-8-M12X2-5POL

Bloc de raccord

Voir les informations techniques

Références

Festo :CPX-AB-8-M12X2-5POL
Rubix :0326-2563502
Fabricant :3606900
EAN :4052568271534
BLOC DE RACCORD CPX-AB-8-M12X2-5POL

Résumé technique

Typebornier

Détails articles : BLOC DE RACCORD CPX-AB-8-M12X2-5POL


Bloc de raccordement CPX-AB-8-M12X2-5POL Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Degré de protection=(* IP65, * IP67), Connexion électrique=(* 8x connecteurs, * M12, * à 5 pôles), Note sur la matière=Conforme RoHS, Information matière corps=(* PA, * PC)

Informations techniques


Attributs
Typebornier
106,05 HT
/ unité
127,26 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours