Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée électrique Festo VAVE-L1-1K7-LR
Raccord
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VAVE-L1-1K7-LR
Rubix :0326-2564136
Fabricant :573946
EAN :4052568059354
Détails articles : EMBASE DE RACCORDEMENT ELEC VAVE-L1-1K7-LR
Embase de raccordement électrique VAVE-L1-1K7-LR Position de montage=indifférent, Caractéristique du câble=Pour applications statiques, Protection contre les inversions de polarité=Bipolaire, Fonctions additionnelles=(* Extinction d'arc, * Réduction du courant de maintien), Indication de l'état du signal=LED
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de connexion électrique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,19 € HT
/ unité
32,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours