Veste workwear Molinel 10562668158-2XL, Taille : 2XL | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
BLOUSON TEDDY OVERMAX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molinel :10562668158-2XL
Rubix :9314-6203435
Fabricant :10562668158-2XL
EAN :3115991780651



Documents
Détails articles : BLOUSON MARINE T2XL TEDDY OVERMAX
Col teddy en bord cote, fermeture zippée, poches passepoilées basses fermées par pressions, poche manche zippée.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | sergé 47% coton, 35% polyester t400 , 18% cordura® polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,26 € HT
/ unité
79,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours