Veste workwear Molinel 22262261160 TM, Taille : M | Couleur : Bleu | Matière principale : Coton
Blouson OUT-FORCE 2R
Voir les informations techniquesRéférences
Molinel :22262261160 TM
Rubix :9314-6128860
EAN :3115996355755

Détails articles : BLOUSON OUT-FORCE 2R TM JEAN BL.GRAPH
Blouson : Tissu principal : Gabardine jean souple, 55% coton, 45% polyester, 285 gr/m², coloris bleu jean. Tissu Cordura®/coton : Canevas, 54% coton, 46% Cordura®, 260 gr/m², coloris bleu graphite. Tissu Cordura® : Toile, 100% Cordura®, 195 gr/m², coloris noir. Doublure : Toile, 65% Polyester, 35% coton, 150 gr/m².
Tissu polaire : Maille polaire, 100% Polyester, 400 gr/m², coloris noir. Tissu anti-onde : Toile, 80% polyester, 20% fibre métallique, 110gr/m², coloris gris.
Patte de protection sur le devant avec glissière sous patte. Col confort ajustable. Nombreuses poches dont 2 poitrine solides en Cordura®/coton. Coudes préformés, bas et poignets ajustés par un élastique.
Norme EN 14404 + A1 (2010)
Tissu polaire : Maille polaire, 100% Polyester, 400 gr/m², coloris noir. Tissu anti-onde : Toile, 80% polyester, 20% fibre métallique, 110gr/m², coloris gris.
Patte de protection sur le devant avec glissière sous patte. Col confort ajustable. Nombreuses poches dont 2 poitrine solides en Cordura®/coton. Coudes préformés, bas et poignets ajustés par un élastique.
Norme EN 14404 + A1 (2010)
Points forts
Zones sollicitées renforcées en Cordura, empiècement d'aisance au niveau de l'entrejambe, passepoils rétrofléchissants
Applications
BTP & Artisanat. Idéal pour : maçons, charpentier, étancheur, conducteur d’engins, couvreur, carreleurs.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Taille | m |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 55% coton, 45% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,38 € HT
/ unité
126,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours