Veste anti-feu Cepovett 9D248643-657-2, Taille : 02 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Blouson KONEKT 2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cepovett :9D248643-657-2
Rubix :2223-6388814
Fabricant :9D248643-657-2
EAN :3603626822147



Documents
Détails articles : BLOUSON EMBER PLUS T2/4446 GRIS CHARCOAL / NOIR
Col montant. Fermeture à glissière sous-patte. 2 passants porte dosimètre. 1 poche poitrine avec rabat fermé. 1 poche poitrine intérieure napoléon fermée. 2 poches basses fermées. Ceinture fermée par pressions. Couvre-reins. Poignets à soufflets fermés. Collerette de marquage.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | noir |
| Matière | satin de 4 79% coton 20% polyester 1% fibre antistatique 450 gr/m², satin de 4 (liserets) 79% coton 20% polyester 1% fibre antistatique 260 gr/m² |
| Résistance aux flammes | en iso 11612:2015<br/><br/>a1+a2 - propagation de flamme limitée<br/>b1 - chaleur convective<br/>c1 - chaleur radiante<br/>e3 - fer en fusion (supérieur ou égal à 200g)<br/>f1 - chaleur de contact 250°c (min 5<x<10 secondes) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 106,24 €
92,00 € HT
/ unité
110,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
