Veste workwear Cepovett 22-9D81-3047-701-4, Taille : 04 | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Blouson FLUO BASE XP
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :22-9D81-3047-701-4
Rubix :2223-6198106
EAN :3603624562328

Détails articles : BLOUSON FLUO BASE XP JAUNE FLUO / MARINE TAILLE 4
Devant fermé par fermeture à glissière
Poche poitrine zipée avec garage
Poche poitrine intérieure
Poches basses avec rabat fermé par grippers cachés
Poignets fermés par grippers
Bandes de 50mm rétro-réfléchissantes
Normes : EPI CATEGORIE 2 HV42 : EN ISO 20471 + A1 : 2016 Classe 2, Classe 3 indissociable avec le blouson classe 2
Poche poitrine zipée avec garage
Poche poitrine intérieure
Poches basses avec rabat fermé par grippers cachés
Poignets fermés par grippers
Bandes de 50mm rétro-réfléchissantes
Normes : EPI CATEGORIE 2 HV42 : EN ISO 20471 + A1 : 2016 Classe 2, Classe 3 indissociable avec le blouson classe 2
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 4 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
| Matière | coton/polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,80 € HT
/ unité
35,76 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours
