Blouse jetable Medicom 40.401/05, Taille : 05 | Couleur : Blanc | Matière principale : Polypropylène
BLOUSE PP BLANCHE PRESSIONS 2 POCHES 40G/M2 SAC. IND.
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Medicom :40.401/05
Rubix :I734-6104394

Documents
Détails articles : BLOUSE PP BLANCHE 40 GRS/M2 T5 2 POCHES-COL,POIG.ELAST-B.PRES
Répond aux exigences en matière d?hygiène contre les salissures : Blouse de catégorie I.
Le film PE permet de fixer les particules de PP et diminue le relargage des fibres. Convient aux ambiances protégées.
Design : Modèle à col sans rabat sur fermeture zip. Modèle élastiqué aux poignets. Modèle avec fermeture à pressions.
Conditonnement par 50 sachets.
Le film PE permet de fixer les particules de PP et diminue le relargage des fibres. Convient aux ambiances protégées.
Design : Modèle à col sans rabat sur fermeture zip. Modèle élastiqué aux poignets. Modèle avec fermeture à pressions.
Conditonnement par 50 sachets.
Points forts
Confort et résistance : Agréable et léger, le polypropylène est doublé d'un film PE pour une meilleure étanchéité (hydrophobe)
Sécurité : Emballage individuel pour une meilleure hygiène et une distribution maîtrisée.
Sécurité : Emballage individuel pour une meilleure hygiène et une distribution maîtrisée.
Applications
Industrie Chimie / Pétro chimie, Agro-alimentaire, RHF/CHR, Collectivités / administration, Hygienne / Entretien / Nettoyage, Salle propre / Laboratoire / Pharma /Recherche.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 5 |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Matière principale | polypropylène |
| Matière | polypropylène |
| Grammage | 40 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,64 € HT
/ sachet
3,17 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
