Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Aventics 1825805276

Blocs de roulements

Voir les informations techniques

Références

Aventics :1825805276
Rubix :J439-2336363
Fabricant :1825805276
ARTICULATION ARRIERE EQUERRE AB7 ACIER VERIN ISO D40

Résumé technique

Détails articles : ARTICULATION ARRIERE EQUERRE AB7 ACIER VERIN ISO D40


Tenon arrière décalé avec anneau lisse. Série AB7. Fonte à graphite sphéroïdal.

Applications

Fixation du vérin selon norme ISO 15552

Informations techniques


Attributs
Typebloc de roulement
Raccordement 112 mm
Diamètre vérin40 mm
66,62 € HT
/ unité
79,94 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h