Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-B10-30S-G12-10-P3
Bloc de raccord
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABM-B10-30S-G12-10-P3
Rubix :0326-2562774
Fabricant :8026421
EAN :4052568280246
Détails articles : BLOC DE RACCORD VABM-B10-30S-G12-10-P3
Bloc de raccordement VABM-B10-30S-G12-10-P3 Dimension modulaire=32 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=10, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Mode de fixation=à trou débouchant
Informations techniques
Attributs
| Type | bornier |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
301,73 € HT
/ unité
362,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours