Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-B10-20-G38-8-P53
Barrette
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABM-B10-20-G38-8-P53
Rubix :0326-2562896
Fabricant :576369
EAN :4052568261955
Détails articles : BARETTE DE RACCORDEMENT VABM-B10-20-G38-8-P53
Barrette de raccordement VABM-B10-20-G38-8-P53 Dimension modulaire=22 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=8, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=479 g
Informations techniques
Attributs
| Type | bornier |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,48 € HT
/ unité
114,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours