Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-B10-25S-G38-10-P3
Bloc de raccord
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABM-B10-25S-G38-10-P3
Rubix :0326-2562829
Fabricant :8026305
EAN :4052568279677
Détails articles : BLOC DE RACCORD VABM-B10-25S-G38-10-P3
Bloc de raccordement VABM-B10-25S-G38-10-P3 Dimension modulaire=27,5 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=10, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=1321 g
Informations techniques
Attributs
| Type | bornier |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,32 € HT
/ unité
229,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours