Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-B10-20S-G14-9-P3
Bloc de raccord
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABM-B10-20S-G14-9-P3
Rubix :0326-2562878
Fabricant :576472
EAN :4052568262310
Détails articles : BLOC DE RACCORD VABM-B10-20S-G14-9-P3
Bloc de raccordement VABM-B10-20S-G14-9-P3 Dimension modulaire=22 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=9, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=842 g
Informations techniques
Attributs
| Type | connecteur p |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,97 € HT
/ unité
139,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours