Références
Festo :CPX-AB-8-M8-3POL
Rubix :0326-2580286
Fabricant :195706
EAN :4052568080693
Détails articles : BLOC DE RACCORD CP X-AB-8-M8-3POL L
Bloc de raccordement CPX-AB-8-M8-3POL Pour terminal électrique modulaire CPX. Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Degré de protection=(* IP65, * IP67), Connexion électrique=(* 8x connecteurs, * M8, * à 3 pôles), Note sur la matière=Conforme RoHS, Information matière corps=(* PA, * PC)
Informations techniques
Attributs
| Type | bloc de connexion |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,94 € HT
/ unité
124,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours