Terminal de vanne Festo VMPA-EPR-G

Plaque

Voir les informations techniques

Références

Festo :VMPA-EPR-G
Rubix :0326-2561285
Fabricant :8029133
EAN :4052568280376
PLAQUE D

Résumé technique

Typeplaque d'extrémité

Détails articles : PLAQUE D


Plaque d'extrémité VMPA-EPR-G Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur), Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Poids du produit=55 g, Raccord d'échappement de pilotage 82/84=M5

Informations techniques


Attributs
Typeplaque d'extrémité
32,12 € HT
/ unité
38,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours