Références
Festo :CPE14-PRSG-3
Rubix :0326-2580446
Fabricant :187824
EAN :4052568076306
Détails articles : BLOC DE RACCORD CPE14-PRSG-3
Bloc de raccordement CPE14-PRSG-3 pour distributeurs de la série Compact Performance, avec canaux PRS obturés Nombre max. d'emplacements de distributeurs=3, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur), Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=130 g
Informations techniques
Attributs
| Type | bornier pour cpe |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,44 € HT
/ unité
146,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours