Terminal de vanne Festo VMPAC-AP-14-B-1

Embase

Voir les informations techniques

Références

Festo :VMPAC-AP-14-B-1
Rubix :0326-2562487
Fabricant :576574
EAN :4052568104382
EMBASE VMPAC-AP-14-B-1

Résumé technique

Typeplaque de connexion

Détails articles : EMBASE VMPAC-AP-14-B-1


Embase VMPAC-AP-14-B-1 Largeur=32,8 mm, Longueur=169 mm, Dimension modulaire=26,8 mm, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=1, Pression de service=-0,9 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
Typeplaque de connexion
109,28 € HT
/ unité
131,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours