Bille de roulement PTN RB-3.175-G40-SS420-PTN
Bille d'acier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PTN :RB-3.175-G40-SS420-PTN
Rubix :Y600-1512064



Documents
Détails articles : BILLE EN ACIER INOXYDABLE
Bille en acier inoxydable
Bille en acier inoxydable
DIN - 1.3541/1.4034
AISI 420C
DIN - 1.3541/1.4034
AISI 420C
Points forts
Billes en acier inoxydable trempé martensitique, elles présentent une bonne dureté, une bonne résistance à la corrosion, à l'usure et à l'abrasion. Les billes sont fournies à l'état passivé.
Applications
Roulements de précision, composants automobiles (freins, direction, arbre de transmission), bicyclettes, agitateurs, appareils, curseurs, raccords rapides, machines-outils, mécanismes de verrouillage, bandes transporteuses, patins, stylos, pompes, roulettes, instruments de mesure, valves.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 3,175 mm |
|---|---|
| Série | rb |
| Matière | acier inoxydable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,75 € HT
/ 1 000 unités
33,30 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours
