Bille de roulement PTN RB-2.5-G20-CR-PTN

Bille d'acier

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :RB-2.5-G20-CR-PTN
Rubix :Y600-1512071
BILLE EN ACIER CHROME

Résumé technique

Diamètre extérieur2,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BILLE EN ACIER CHROME


Bille en acier chromé
Bille en acier chromé - normes des matériaux
DIN 1.3505
AISI 52100
ISO 100Cr6

Points forts

Acier au chrome martensitique faiblement allié, grâce à sa dureté élevée, sa résistance à l'usure, sa finition de surface et sa précision dimensionnelle, il est largement utilisé pour la fabrication de composants mécaniques.

Applications

Roulements de précision, composants automobiles (freins, direction, arbre de transmission), bicyclettes, agitateurs, appareils, curseurs, raccords rapides, machines-outils, mécanismes de verrouillage, bandes transporteuses, patins, stylos, pompes, roulettes, instruments de mesure, valves.

Informations techniques


Attributs
Diamètre extérieur2,5 mm
Sérierb
Matièreacier chromé
39,06 € HT
/ 3 000 unités
46,87 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (24) jours