Lame Fein 35222967010
Best of E-Cut Starlock BOIS & METAL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :35222967010
Rubix :0140-5438498
EAN :4014586440378
Documents
Détails articles : BEST OF E-CUT STARLOCK BOIS/METAL
Best of E-Cut Starlock BOIS & METAL. 6 lames de scie plongeantes E-Cut pour les travaux de sciage dans le bois et le métal. Conviennent pour tous les MultiTools FEIN ainsi que pour tous les autres MultiTools courants du marché. Prix intéressant en set par rapport au prix à l’unité. Contenu : resp. 2 lames de scie E-Cut Long-Life (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), resp. 1 lame de scie universelle E-Cut (55 x 28 mm, 55 x 44 mm).
Porte-outil: SL
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur lame | 1,2 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,17 € HT
/ unité
104,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h







