Bermuda Lafont 1ATBUP2279T0, Taille : 0 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Bermuda CRUSHER
Voir les informations techniquesRéférences
Lafont :1ATBUP2279T0
Rubix :8677-6153800
EAN :3609702956072

Détails articles : BERMUDA GRIS/NOIR 1ATBUP T0 SERGE 65/COTON-35/P 250G
Sergé 65% coton 35% polyester 250 g/m².
Fermeture à glissière bord à bord, 2 poches poitrine à rabat fermées par grippers, l'une avec surpoche à 2 soufflets et rabat fermées par grippers et l'autre avec 3 surpoches. 2 poches basses à rabat fermé par grippers, avec 3 surpoches à soufflets. Renforts polyester haute résistance sur épaules, dos dépassant avec pattes de réglage.
Fermeture à glissière bord à bord, 2 poches poitrine à rabat fermées par grippers, l'une avec surpoche à 2 soufflets et rabat fermées par grippers et l'autre avec 3 surpoches. 2 poches basses à rabat fermé par grippers, avec 3 surpoches à soufflets. Renforts polyester haute résistance sur épaules, dos dépassant avec pattes de réglage.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 0 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | noir |
| Matière | 65% coton 35% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,99 € HT
/ unité
40,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
