Bermuda Lafont 1ATBUP--204-T4, Taille : 04 | Couleur : Beige | Matière principale : Coton
Bermuda CRUSHER -Work attitude 250 updated
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lafont :1ATBUP--204-T4
Rubix :8677-6133896
Fabricant :1ATBUP-204-T4
EAN :3609702956218

Documents
Détails articles : BERMUDA CRUSHER T4 BEIGE/NOIR
Bermuda sergé 65 % coton 35 % polyester 250 g/m². Ceinture élastiquée côté 6 passants doubles, 2 poches italiennes. Sangle porte-outils, 2 poches cuisse à rabat fermé par grippers, l'une avec surpoche à 2 soufflets et rabat et l'autre avec 3 surpoches, 2 poches revolver fermées par grippers.
Applications
Bâtiment, construction.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | beige |
|---|---|
| Taille | 4 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | noir |
| Matière | coton / polyester |
| Grammage | 250 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,99 € HT
/ unité
47,99 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
