BBA emballages

Filtres
Catégories
  • Usinage (4)
  • Fixation et montage (2)
  • Outillage & Métrologie (1)
  • 1Marque

    6 produit(s) avec 7 référence(s) :

    Pertinence
    • bba emballages :13P05154
    • rubix :2955-5150622
    • Largeur
      5000 mm
    • Longueur
      150 m
    • Couleur
      Incolore
    75,01 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • bba emballages :10E12UL3
    • rubix :2955-8197769
    • Largeur
      125 mm
    • Longueur
      300 m
    • Matière
      Polyéthylène
    612,72 HT
    / 36 bobines
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • bba emballages :07LRW155
    • rubix :2955-0384605
    • Matière
      Acier
    • Epaisseur
      0,5 mm
    • Largeur
      15,9 mm
    429,00 HT
    / 25 kilos
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • bba emballages :16TT1685
    • rubix :2955-8065461
    • Matière
      Textile
    • Largeur
      16 mm
    • Longueur
      850000 mm
    511,58 HT
    / 2 bobines
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • bba emballages :15AB0010
    • rubix :2955-8085609
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • bba emballages :15AB0070
    • rubix :2955-8082999
    • En stock; expédié sous 24/48hrs