Ruban BBA emballages 16TT1685


Feuillard textile

Références
bba emballages :16TT1685
rubix :2955-8065461
FEUILLARD TEXTILE TRESSE 16MM R=450K DI 76MM BOBINE 850M
Résumé technique
MatièreTextile
Largeur16 mm
Longueur850000 mm

Détails articles : FEUILLARD TEXTILE TRESSE 16MM R=450K DI 76MM BOBINE 850M


Fil à fil : feuillard 100% polyester fabriqué à base de fils haute résistance collés parallèlement par enduction hot melt. Tressé : feuillard à base de fils polyester et polypropylène composé de fils de haute résistance.

Points forts

Léger, souple. Manipulation sans risque. Peut être retendu en cas de necessité.

Applications

Pose manuelle facile avec tendeur et boucles autobloquantes.

Informations techniques


Attributs
MatièreTextile
Largeur16 mm
Longueur850000 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
511,58 HT
/ 2 bobines
613,90 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours