Feuillard acier BBA emballages 07LRW155


Cerclage métallique laqué noir galettes plates

Références
bba emballages :07LRW155
rubix :2955-0384605
FEUILLARD METAL ACIER LAQUE NOIR 15,5X0,5
Résumé technique
MatièreAcier
Epaisseur0,5 mm
Largeur15,9 mm

Détails articles : FEUILLARD METAL ACIER LAQUE NOIR 15,5X0,5


Feuillard acier est fabriqué en galettes plates
Pour le cerclage de très lourdes charges, le feuillard acier apporte une excellente résistance.
Feuillard acier laqué noir- Protection anti-corrosion assurée par enduction d'une couche de peinture noire.
Particulièrement adapté pour le cerclage de charges lourdes, et le stockage en extérieur.

Informations techniques


Attributs
MatièreAcier
Epaisseur0,5 mm
Largeur15,9 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
429,00 HT
/ 25 kilos
514,80 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours