Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité A200S3SVE47, EU Pointure : 47 | Couleur : Kaki | Tige : Basse
BASKET SECU AIR200 B KAKI S3S
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :A200S3SVE47
Rubix :4448-6242510
Fabricant :A200S3SVE47
EAN :3237154598474

Documents
Détails articles : BASKET SECU AIR200 B KAKI S3S 47 AIR 200 BAS KAKI S3S ESD SR 47
Protection ESD contre les décharges électrostatiques :• Résistance électrique comprise entre 105 Ω et 108 Ω• Protection des composants électroniques contre les décharges électrostatiques qui pourraient les détériorer, Dissipation des charges électro-statiques (secteurs de l’électronique et de l’automobile,…)
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 47 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | kaki |
| Matière principale | eva |
| ESD | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 src |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,51 € HT
/ paire
131,41 € TTC

- Livraison habituellement sous (22) jours
EU Pointure
47
