Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-L1-18G-G38-16-M-GR
Barrette
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABM-L1-18G-G38-16-M-GR
Rubix :0326-2562731
Fabricant :8004910
EAN :4052568277758
Détails articles : BARRETTE DE RACCORDEMENT VABM-L1-18G-G38-16-M-G
Barrette de raccordement VABM-L1-18G-G38-16-M-GR Dimension modulaire=19 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=16, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température de stockage=-20 - 60 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | bornier |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
403,34 € HT
/ unité
484,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours