Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-C8-12E-G14-10-PT-L

Barrette

Voir les informations techniques
Références
Festo :VABM-C8-12E-G14-10-PT-L
Rubix :0326-2564210
Fabricant :1247978
EAN :4052568229030
BARRETTE DE RACCORDEMENT VABM-C8-12E-G14-10-PT-L
Résumé technique
Typebloc de raccordement

Détails articles : BARRETTE DE RACCORDEMENT VABM-C8-12E-G14-10-PT-L


Barrette de raccordement VABM-C8-12E-G14-10-PT-L Dimension modulaire=12 mm, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=10, Classe de résistance à la corrosion KBK=0, Couple de serrage max. de la fixation du distributeur=0,6 Nm, Couple de serrage max., montage mural=5 Nm

Informations techniques


Attributs
Typebloc de raccordement
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
861,98 HT
/ unité
1 034,38 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours