Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABF-S4-2-L1D1-C
Plaque de barrière de pression verticale VABF ISO 15407-2
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABF-S4-2-L1D1-C
Rubix :0326-2576382
Fabricant :542884
EAN :4052568180775
Détails articles : PLAQUE ISOL. VERT. VA BF-S4-2-L1D D1-C
Plaque d'isolement verticale VABF-S4-2-L1D1-C Pour terminaux de distributeurs VTSA et VTSA-F, schéma de connexion normalisé selon 15407-2, pour montage entre l'embase juxtaposable et le distributeur, l'alimentation en pression du terminal est bloquée. Le démontage du distributeur est possible sans couper la pression du terminal. Largeur=18 mm, Selon la norme=ISO 15407-2, Position de montage=indifférent, Pression de service=3 - 10 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de verrouillage de la pression verticale iso 15407-2 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,69 € HT
/ unité
213,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours