Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-L1-10AS-M5-12

Barrette

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABM-L1-10AS-M5-12
Rubix :0326-2569127
Fabricant :566531
EAN :4052568214210
BARRETTE DE RACCORDEMENT VABM -L1 1-10AS-M5-12

Résumé technique

Typeplaque de connexion pour vuvg

Détails articles : BARRETTE DE RACCORDEMENT VABM -L1 1-10AS-M5-12


Barrette de raccordement VABM-L1-10AS-M5-12 Dimension modulaire=10,5 mm, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=16, Pression de service=-0,9 - 10 bar, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Agrément=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Informations techniques


Attributs
Typeplaque de connexion pour vuvg
129,18 € HT
/ unité
155,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours