Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-L1-10HW-G18-10-GR
Barrette
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABM-L1-10HW-G18-10-GR
Rubix :0326-2564200
Fabricant :573440
EAN :4052568220389
Détails articles : BARRETTE DE RACCORDEMENT VABM-L1-10HW-G18-10-GR
Barrette de raccordement VABM-L1-10HW-G18-10-GR Dimension modulaire=10,5 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=10, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température de stockage=-20 - 60 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de connexion pour vuvg |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,52 € HT
/ unité
291,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours