Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-L1-10AS-M5-8
Barrette
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABM-L1-10AS-M5-8
Rubix :0326-2569130
Fabricant :566528
EAN :4052568100292
Détails articles : BARRETTE DE RACCORDEMENT VAB M-L1 1-10AS-M5-8
Barrette de raccordement VABM-L1-10AS-M5-8 Dimension modulaire=10,5 mm, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=16, Pression de service=-0,9 - 10 bar, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Agrément=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de connexion pour vuvg |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,19 € HT
/ unité
111,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours