Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VAOH-F8-22-H9-A

Levier

Voir les informations techniques

Références

Festo :VAOH-F8-22-H9-A
Rubix :0326-2561406
Fabricant :4895363
EAN :4052568276027
LEVIER A MAIN VAOH-F8-22-H9-A

Résumé technique

Typelevier à main

Détails articles : LEVIER A MAIN VAOH-F8-22-H9-A


levier à main VAOH-F8-22-H9-A pour l’actionnement mécanique de robinets à boisseau sphérique VAPB, verrouillable. Longueur=389 mm, Mode d'actionnement=manuel, Position de montage=indifférent, Ouverture de clé=22 mm, Classe de résistance à la corrosion KBK=3 - Effets de corrosion forts

Informations techniques


Attributs
Typelevier à main
311,25 € HT
/ unité
373,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours