Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-L1-18W-G38-3
Barrette
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABM-L1-18W-G38-3
Rubix :0326-2562682
Fabricant :574468
EAN :4052568223472
Détails articles : BARRETTE DE RACCORDEMENT VAB M-L1 1-18W-G38-3
Barrette de raccordement VABM-L1-18W-G38-3 Dimension modulaire=19 mm, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=16, Pression de service=-0,9 - 10 bar, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Agrément=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Informations techniques
Attributs
| Type | bande de connexion pour vuvg |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,82 € HT
/ unité
135,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours