Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-L1-10AS-M5-6

Barrette

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABM-L1-10AS-M5-6
Rubix :0326-2569132
Fabricant :566526
EAN :4052568100278
BARRETTE DE RACCORDEMENT VAB M-L1 1-10AS-M5-6

Résumé technique

Typeplaque de connexion pour vuvg

Détails articles : BARRETTE DE RACCORDEMENT VAB M-L1 1-10AS-M5-6


Barrette de raccordement VABM-L1-10AS-M5-6 Dimension modulaire=10,5 mm, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=16, Pression de service=-0,9 - 10 bar, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Agrément=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Informations techniques


Attributs
Typeplaque de connexion pour vuvg
75,36 HT
/ unité
90,43 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours