Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo NAW-3/8-2E-ISO
Embase NAW pour raccordement en équerre
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NAW-3/8-2E-ISO
Rubix :0326-2579750
Fabricant :11307
EAN :4052568111885
Détails articles : EMBASE D
Embase juxtaposable d'angle NAW-3/8-2E-ISO raccordement latéral. Conforme à la norme=ISO 5599-1, Poids du produit=600 g, Raccord de pilotage auxiliaire 12/14=G1/8, Raccord pneumatique 2=G3/8, Raccord pneumatique 4=G3/8
Informations techniques
Attributs
| Type | embase de collecteur pour raccordement en équerre, selon iso 5599-1 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,03 € HT
/ unité
267,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours