Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo NAU-1/2-3B-ISO
NAU Plaque de connexion simple
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NAU-1/2-3B-ISO
Rubix :0326-2580263
Fabricant :10337
EAN :4052568065720
Détails articles : EMBASE UNITAIRE NAU-1/2-3B-ISO
Embase unitaire NAU-1/2-3B-ISO avec plan de pose selon DIN ISO 5599/1, dimensions extérieures selon VDMA 24345, raccordement par le dessous. Conforme à la norme=ISO 5599-1, Poids du produit=660 g, Mode de fixation=à trou débouchant, Raccord de pilotage auxiliaire 12/14=G1/8, Raccord pneumatique 1=G1/2
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de connexion simple selon iso 5599-1 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,89 € HT
/ unité
100,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours