Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée SMC SY50M-38-1A-C8

Entretoise SUP/EXH individuelle avec entretoise SY3000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :SY50M-38-1A-C8
Rubix :0338-2173614
Fabricant :SY50M-38-1A-C8
EAN :3618036183375
ENTRETOISE ALIM INDIV SY5000 SY50M-38-1A-C8

Résumé technique

Typeentretoise alim indiv sy5000 sy50m-38-1a-c8

Documents

Détails articles : ENTRETOISE ALIM INDIV SY5000 SY50M-38-1A-C8


Lorsque nos ingénieurs R&D ont renouvelé la conception de notre gamme populaire d'électrodistributeurs 5 voies, ils avaient un but en tête : développer une gamme d'électrodistributeurs qui offre une fonctionnalité impressionnante. Ils ont conçu la nouvelle série SY3000/5000. Extrêmement compacte mais avec un débit remarquable - jusqu'à 80 % supérieure à nos modèles SY précédents - la nouvelle gamme SY fonctionne désormais plus vite et ses temps de cycle sont réduits. Dans l'optique d'un montage facile et d'un remplacement rapide, nos ingénieurs ont également conçu la nouvelle SY pour que les deux tailles de distributeur 3000 et 5000 puissent être utilisées sur la même embase, offrant ainsi une plus grande flexibilité et un fonctionnement économe. Disponible en options avec joint élastique ou métallique. Les joints métalliques conviennent en particulier à des fréquences de fonctionnement supérieures et offrent une performance de durée de vie étendue.
SY5000, Individual SUP/EXH Spacer Assembly

Informations techniques


Attributs
Typeentretoise alim indiv sy5000 sy50m-38-1a-c8
21,86 € HT
/ unité
26,23 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours