Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-C7-12G-G18-2

Barrette

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABM-C7-12G-G18-2
Rubix :0326-2570141
Fabricant :552661
EAN :4052568095291
BARRETTE DE RACCORDEMENT VAB M-C7 7-12G-G18-2

Résumé technique

Typebloc de raccordement pour vovg

Détails articles : BARRETTE DE RACCORDEMENT VAB M-C7 7-12G-G18-2


Barrette de raccordement VABM-C7-12G-G18-2 pour électrodistributeur VOVG avec pilotage séparé externe. Nombre max. d'emplacements de distributeurs=2, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=84 g, Raccord de pilotage 12=M3, Raccord pneumatique 1=G1/8

Informations techniques


Attributs
Typebloc de raccordement pour vovg
55,56 € HT
/ unité
66,67 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours