Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABF-S1-1-R3C2-C-10

Plaque

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABF-S1-1-R3C2-C-10
Rubix :0326-2570661
Fabricant :546820
EAN :4052568005948
PLAQUE DETEND. VABF-S1-1-R3C2-C-10

Résumé technique

Typeélément fonctionnel selon la norme iso 15407-2

Détails articles : PLAQUE DETEND. VABF-S1-1-R3C2-C-10


plaque de régulateur VABF-S1-1-R3C2-C-10 Pour le terminal de distributeur VTSA, modèle d’orifice selon la norme 5599-1, jusqu’à max. 10 bar. Largeur=42 mm, Basé sur la norme=ISO 5599-1, Position de montage=Indifférente, Superposition pneumatique=Manodétendeur pour 4, Fonction du régulateur=(* Pression de sortie constante, * avec échappement secondaire)

Informations techniques


Attributs
Typeélément fonctionnel selon la norme iso 15407-2
229,67 € HT
/ unité
275,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours