Moteur et transmission - Accessoire/Pièce détachée SAM HM-20
BARRE SUPPORT MOTEUR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :HM-20
Rubix :0149-5165786
EAN :3272670512733

Documents
Détails articles : BARRE SUPPORT MOTEUR
Barre support moteur orientable. Capacité 500 kg. Longueur maxi 1,61 m.Livrée avec 2 chaînes.Poids : 15 Kg
Informations techniques
Attributs
| Type | barre support moteur orientable |
|---|---|
| Poids | 15 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
492,17 € HT
/ unité
590,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours
