Jeu de clés de serrage Wera 05020235001, Nombre d'éléments: 8

Barre magnétique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05020235001
Rubix :4727-5540846
Fabricant :05020235001
EAN :4013288229878
9642 BARRE MAGNETIQUE 6003 JOKER IMPERIAL 1 JEU DE CLES

Résumé technique

Nombre d'éléments8

Documents

Détails articles : 9642 BARRE MAGNETIQUE 6003 JOKER IMPERIAL 1 JEU DE CLES


9642 Barre magnétique 6003 Joker Imperial 1 Jeu de clés mixtes, syst. impérial, 8 pièces 8x 6003 Clés mixtes Joker, syst. impérial: 5/16"x115 mm, 3/8"x125 mm, 1/2"x160 mm, 9/16"x167 mm, 3/4"x230 mm, 7/16"x135 mm, 5/8"x182 mm, 11/16"x210 mm 1x 9610 Barre magnétique Joker pouvant accueillir jusqu'à 11 clés à fourche, vide: 30 x 370 mm

Points forts

Jeu de clés mixtes, 8 pièces, tailles impériales ; sur barre d'attache. La Joker 6003 double les points d'ancrage avec son côté fourche coudé à 7,5° et sa forme dodécagonale. Lors de la rotation répétée à 180° de la clé dans l'axe longitudinal pendant le vissage, il existe quatre possibilités d'ancrage et les écrous ou têtes de vis peuvent être "agrippés" tous les 15°. Cela facilite grandement le vissage dans les espaces exigus. Le côté œil, fin mais robuste, est coudé à 15° par rapport à l'axe de l'outil. Le traitement de surface haut de gamme assure une protection anticorrosion supérieure durable. Avec repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction de la taille. Les attaches de la barre offrent un maintien parfait des outils. La barre se fixe solidement aux surfaces métalliques grâce à un aimant puissant. La barre peut aussi être vissée au mur.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments8
379,04 € HT
/ lot
454,85 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours