Porte-outil à aléser Sandvik Coromant SL-PCLNR-25-09HP-G
Tête T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SL-PCLNR-25-09HP-G
Rubix :0033-0745911
Fabricant :5962602




Résumé technique
| Diamètre | 25 mm |
|---|---|
| Type de montage | t-max® p-kop pour tournage (coroturn® sl), version hp serrage à levier/serrage à vis |
Documents
Détails articles : TETE T-MAX P P/TOURNAGE
Tête T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 25 mm |
|---|---|
| Type de montage | t-max® p-kop pour tournage (coroturn® sl), version hp serrage à levier/serrage à vis |
| Largeur | 19 mm |
| Hauteur | 28 mm |
| Taille | 25-09hp-g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
543,50 € HT
/ unité
652,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours