Porte-outil à charioter-dresser Sandvik Coromant C4-SCLCR-11070-09
Barre Capto pour CCMT 09
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C4-SCLCR-11070-09
Rubix :0033-0013876
Fabricant :5727885





Documents
Détails articles : UNITE DE COUPE INTERIEURE C4-SCLCR-11070-09
Avec arrosage central.
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 70 mm |
|---|---|
| Largeur | 40 mm |
| Type de montage | droite |
| Longueur de tête | 47 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
588,27 € HT
/ unité
705,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
